Fræsevendeplatte ⌀ 32 mm stump, konisk ST1400

Art.-nr.: 212799 ST1400
Rabat
897,49 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    513,16  DKK 897,49 DKK / styk
  • fra 5 styk
    427,63  DKK 747,90 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
551 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ST1400
Type HB4015
Skæremateriale HM
Radius Wiper aksial 32 mm
Radius Wiper radial 64 mm
Skærradius R1 4 mm
Skærlængde Lc 16 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,22 mm
Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,15 mm
Antal skift/skær 1
Belægning TiN
Hjørneradius 4 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212799 ST1400
EAN/GTIN 4062406103354
Producentnummer 212799 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
400
Stål < 750 N/mm²
P
380
Stål < 900 N/mm²
P
360
Stål < 1100 N/mm²
P
340
Stål < 1400 N/mm²
P
320
Stål < 50 HRC
H
240
Stål < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven