{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HÅRD | |
Type | HB7705 | |
Skæremateriale | HM | |
Radius Wiper aksial | 25 mm | |
Radius Wiper radial | 50 mm | |
Skærradius R1 | 4 mm | |
Skærlængde Lc | 12,5 mm | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,18 mm | |
Tilspænding fz i stål < 60 HRC | 0,12 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Belægning | TiN | |
Hjørneradius | 4 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212792 HART | |
EAN/GTIN | 4062406103330 | |
Producentnummer | 212792 HART |