Fræsevendeplatte ⌀ 12 mm stump, konisk, Type: ALU

Art.-nr.: 212764 ALU
Rabat
458,69 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    236,02  DKK 458,69 DKK / styk
  • fra 10 styk
    196,68  DKK 382,25 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
496 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Radius Wiper aksial 12 mm
Radius Wiper radial 24 mm
Skærradius R1 1 mm
Skærlængde Lc 6 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,1 mm
Antal skift/skær 1
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212764 ALU
EAN/GTIN 4062406103125
Producentnummer 212764 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven