{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | ST1400 | |
Type | HB7530 | |
Skæremateriale | HM | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,8 mm | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 1,6 mm | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,6 mm | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212756 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197761897 | |
Producentnummer | 212756 ST1400 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |