{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | ALU | |
Type | HU7830 | |
Skæremateriale | HM | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,6 mm | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 1,4 mm | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,5 mm | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212752 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761866 | |
Producentnummer | 212752 ALU |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fræsevendeplatte ⌀ 12 mm Highfeed, Type: ALU
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
579 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
578 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Type | ALU | ALU | ALU | ALU |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning |