Fræsevendeplatte ⌀ 8 mm Highfeed ST1400

Art.-nr.: 212746 ST1400
Rabat
336,81 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    173,44  DKK 336,81 DKK / styk
  • fra 10 styk
    144,53  DKK 280,64 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
904 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ST1400
Type HB7530
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 0,4 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 1 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,3 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,4 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212746 ST1400
EAN/GTIN 4045197761835
Producentnummer 212746 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
160
Uni
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbsnøjagtighed: ±0,015 mm.
  • Skiftenøjagtighed fra plade til plade: ±0,025 mm.

Anvendelse:

Torus-platter „Highfeed” til større tilspændinger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven