Fræsevendeplatte ⌀ 16 mm ALU

Art.-nr.: 212724 ALU
Rabat
421,07 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    243,17  DKK 421,07 DKK / styk
  • fra 10 styk
    202,64  DKK 350,89 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type ALU
    Type HU7810
    Skæremateriale HM
    Hjørneradius R 1 mm
    Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,3 mm
    Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,3 mm
    Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,2 mm
    Antal skift/skær 1
    Hjørneradius 1 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212724 ALU
    EAN/GTIN 4045197761620
    Producentnummer 212724 ALU

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    1400
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
    • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

    Anvendelse:

    Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven