Fræsevendeplatte ⌀ 10 mm ST1400

Art.-nr.: 212711 ST1400
Rabat
345,82 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    177,91  DKK 345,82 DKK / styk
  • fra 10 styk
    148,26  DKK 288,16 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
520 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ST1400
Type HB7520
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 0,5 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,2 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,2 mm
Antal skift/skær 1
Hjørneradius 0,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212711 ST1400
EAN/GTIN 4045197761545
Producentnummer 212711 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
240
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Anvendelse:

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven