1/4″ Nut Twister 5.5 mm 5,5 mm

Art.-nr.: 2127 5.5mm
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2127 5.5mm
EAN/GTIN 4991644009534
Producentnummer 2127 5.5mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 23 mm
Mål D2: 13 mm
D1: 8,8 mm
Længde: 5 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 5,5 mm
NUTTWISTER
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven