Beskrivelse:
Med PREMIUM poleringsprogramsættet får du alt, hvad du behøver til polering af dit emne: Fra fjernelse af sidste ridser til klargøring af overfladen til perfekt spejlglans ved hjælp af en polerskive og poleringspasta. Uanset om det er stål, rustfrit stål eller aluminium - dette sæt er dit første valg til polering af overflader.
Egenskab:
- Form: SETB polering 115
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 115 X 105 X 22.23
- Mål (D x D x H): 115 x 105 x 22,23 mm
- Diameter: 115 mm
- Tykkelse: 105 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Trin 1 - FØRSTEKLASSES KONDITIONERINGSSKIVER: Fjernelse af grove ridser - ingen smøring og belægning af diskene på grund af den tredimensionelle struktur af lamellerne
- Trin 2 - FØRSTEKLASSES PRÆ-POLSKE diske: Forberedelse til polering - skiverne tilpasser sig optimalt til overfladen og giver dermed en perfekt poleringsbase
- Trin 3 - POLSKE PREMIUM-diske: Polering for perfekt spejlglans - forskellige slibepastaer muliggør bearbejdning af forskellige materialer
Anvendelse:
- I tre trin til at spejle glans - herunder poleringspasta til støtte for polering af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
- Sæt (21262 - 115 mm): 742157 Medium (konditionering) , 742380 Fein-P (præpolsk) , 742378 SHF (polsk) , 741291 s-polsk (polsk pasta)
- Sæt (52433 - 125 mm): 742153 Medium (konditionering) , 742384 Fein-P (præpolsk) , 742375 SHF (polsk) , 741291 s-polsk (polsk pasta)