{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Kopifræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde Li alt | 92 mm | |
⌀ d1 | 8 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Vendeplatteskrue | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212601 10 | |
EAN/GTIN | 4045197712622 | |
Producentnummer | 212601 10 |