{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 3 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | CPHX 09T3.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212542 52/7 | |
EAN/GTIN | 4062406098674 | |
Producentnummer | 212542 52/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Sletfræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 52/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.905,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.637,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 50 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | CPHX 09T3.. | RD.. 1003 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |