RDMW 1604 MOTN, HB7520, Type: UNI

Art.-nr.: 212310 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    102,06  DKK / styk
  • fra 10 styk
    85,00  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.092 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDMW 1604 MOTN
Type UNI
Type HB7520
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212310 UNI
EAN/GTIN 4045197302588
Producentnummer 212310 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG (G)
K
240
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven