RDEX 1604 MOSN, HB7535, Type: INOX

Art.-nr.: 212305 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    100,20  DKK / styk
  • fra 10 styk
    83,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
506 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDEX 1604 MOSN
Type INOX
Type HB7535
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212305 INOX
EAN/GTIN 4045197303837
Producentnummer 212305 INOX

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
175
Stål < 750 N/mm²
P
175
Stål < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven