RDHX 1604 MOTN, HB7525, Type: ST900

Art.-nr.: 212297 ST900
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    95,14  DKK / styk
  • fra 10 styk
    79,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.689 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 1604 MOTN
Type ST900
Sorte HB7525
Skæremateriale HM
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212297 ST900
EAN/GTIN 4045197554345
Producentnummer 212297 ST900
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
210
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG (G)
K
200
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven