RDMW 12T3 MOTN, HB7520, Type: UNI

Art.-nr.: 212285 UNI
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    74,96  DKK / styk
  • fra 10 styk
    62,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.318 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDMW 12T3 MOTN
Type UNI
Type HB7520
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212285 UNI
EAN/GTIN 4045197302540
Producentnummer 212285 UNI
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG (G)
K
240
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven