RDHX 12T3 MOT UNI

Art.-nr.: 212284 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    93,87  DKK / styk
  • fra 10 styk
    78,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.044 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 12T3 MOT
Type UNI
Type HB735
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212284 UNI
EAN/GTIN 4045197601926
Producentnummer 212284 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven