RDNX 12T3 MOEN Positiv INOX

Art.-nr.: 212282 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    83,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    69,58  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.628 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDNX 12T3 MOEN
Type INOX
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,22 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212282 INOX
EAN/GTIN 4045197527233

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere