Fræsevendeskærsplatte RDHX 1003 MOTN, til kopi- og planfræser, CBN925, Type: HART

Art.-nr.: 212248 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 1003 MOTN
Type HÅRD
Type CBN925
Skæremateriale CBN
Tilspænding fz pr. tand 0,16 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212248 HART
EAN/GTIN 4062406358624
Producentnummer 212248 HART
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
350
Stål < 60 HRC
H
300
Stål < 67 HRC
H
300
GG (G)
K
500
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.
Med belægning til optisk slitageregistrering.

Bemærk:

Monter med tilspændingsværdi 3,0 Nm.
Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven