RDHT 1003 MOFN Positiv ALU

Art.-nr.: 212230 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    77,63  DKK / styk
  • fra 10 styk
    64,74  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.890 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHT 1003 MOFN
Type ALU
Type HU7710
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,22 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212230 ALU
EAN/GTIN 4045197303608
Producentnummer 212230 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven