RDHX 0702 MOTN, HB7515, Type: ST1400

Art.-nr.: 212213 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    79,04  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,86  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.495 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 0702 MOTN
Type ST1400
Type HB7515
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212213 ST1400
EAN/GTIN 4045197554192
Producentnummer 212213 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
430
Stål < 750 N/mm²
P
330
Stål < 900 N/mm²
P
270
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG (G)
K
230
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven