RDHX 0702 MOTN ST900

Art.-nr.: 212212 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    79,04  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,86  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.797 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 0702 MOTN
Type ST900
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212212 ST900
EAN/GTIN 4045197554185
Producentnummer 212212 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
210
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG (G)
K
200
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven