RDHX 0501 MOTN ST1400

Art.-nr.: 212184 ST1400
Rabat
77,63 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    43,81  DKK 77,63 DKK / styk
  • fra 10 styk
    36,51  DKK 64,74 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.110 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 0501 MOTN
Type ST1400
Type HB7515
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212184 ST1400
EAN/GTIN 4045197554178
Producentnummer 212184 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
430
Stål < 750 N/mm²
P
330
Stål < 900 N/mm²
P
270
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG (G)
K
230
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven