{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 5,37 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 11,92 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1604 | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Låseskivesæt | 219955 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212170 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197192936 | |
Producentnummer | 212170 32/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kopifræser 0° negativ, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 32/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1.300,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.586,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde Li alt | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | 43 mm | 48 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 11,92 mm | 10,5 mm | 12,34 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |