{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1604 | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Låseskivesæt | 219955 | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212167 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750556 | |
Producentnummer | 212167 80/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kopifræser 7° positiv 80/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 27 mm | 27 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1604 | RD.. 1604 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
⌀ D3 | 64 mm | 64 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |