Kopifræser 0° negativ, Weldon-skaft, ⌀ D: 25mm

Art.-nr.: 212105 25
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Weldon-skaft
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 15 mm
Udhængslængde L1 35 mm
Samlet længde Li alt 107 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 40 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Cirkulær borefræsning ap 2 mm
Rampingvinkel αmaks 3,22 grader
Rampinglængde L for αmaks 12,45 mm
passende vendeskærsplatter RD.. 1003
Vendeplatteskruesæt 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15-30 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212105 25
EAN/GTIN 4045197192530
Producentnummer 212105 25

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.
  • Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
ap maks. = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven