Kopi- og planfræser, indekseret, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 20/2mm

Art.-nr.: 212003 20/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 10 mm
Udhængslængde L1 55 mm
Samlet længde Li alt 105 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 30 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 38 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,7 mm
Rampingvinkel αmaks 5,37 grader
Rampinglængde L for αmaks 7,45 mm
passende vendeskærsplatter RPK.10T3M0T
Vendeplatteskruesæt 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15-30 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212003 20/2
EAN/GTIN 4062406576462
Producentnummer 212003 20/2

Betegnelse

Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formslutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 9IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven