Kugleformede sekskantnøgler L-nøgler

Art.-nr.: 212.L 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212.L 19
EAN/GTIN 7610733040391
Producentnummer PB 212.L 19
L-nummer L60060 1148

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelskruetrækker lang, med kugleende
  • til skruer med sekskant
  • perfekt formet kugleende, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
  • Særlig legering på fjederstålsbasis, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Håndtagets længde indvendigt: 320 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 19 mm
  • Stiftlængde indvendigt: 56 mm
  • Til metalskruer M: 24-27 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven