Kugleformede sekskantnøgler L-nøgler

Art.-nr.: 212.L 1,27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212.L 1,27
    EAN/GTIN 7610733009954
    Producentnummer PB 212.L 1,27
    L-nummer L60060 2023

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Vinkelskruetrækker lang, med kugleende
    • til skruer med sekskant
    • perfekt formet kugleende, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
    • Særlig legering på fjederstålsbasis, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
    • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
    .

    Egenskab:

    • Håndtagets længde indvendigt: 70 mm
    • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
    • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 1,27 mm
    • Stiftlængde indvendigt: 12 mm
    • Til metalskruer M: 1.4 mm
    • Til skruestik M: 2.5 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven