Skruetrækkersæt med forskydning med kugleende til sekskantskruer i selvbetjeningsemballage

Art.-nr.: 212.H-10 CN
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212.H-10 CN
    EAN/GTIN 7610733235186
    Producentnummer PB 212.H-10 CN
    L-nummer L60060 2043

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Vinkelskruetrækker med kugleende, indstillet i praktisk plastholder
    • til skruer med sekskant
    • perfekt formet kugleende, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
    • Særlig legering på fjederstålsbasis, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
    • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
    .

    Egenskab:

    • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
    • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven