Pallevogn

Art.-nr.: 2119
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Gaffelløfter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2119
EAN/GTIN 4017976021195
Producentnummer 2119
L-nummer L90070 16
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Stel og forgafler i torsionsfri skalkonstruktion, gul pulverlakering. Hydraulisk håndpumpe monteret vedligeholdelsesfrit. Robust trækstang af stålrør med modlager til skubbetræk, pulverlakeret sort, gummibelagt håndtag. Betjeningshåndtag for funktionerne: Løft - kørsel - sænkning. Styringsvinkel 2 x 100°. Styretøj Ø x B = 200 x 50 mm. Gaffelruller Ø x B = 80 x 70 mm. Stigruller på gaffelspidserne. Hjul: Lav rullemodstand, elastisk kørsel, bedste kørekomfort. Godt på følsomme og ujævne gulve, fordelagtig ved hyppig kørsel over kanter og tærskler. Lav kørselsstøj. 2 års garanti

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 2500
Samlet længde (mm): 1540
Samlet bredde (mm): 540
Løfteområde (mm): 85 - 200
Gaffellængde (mm): 1150
Gaffelbredde (mm): 160
Bredde (mm): 540
Dæk: Elastisk fast gummi sort
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Gaffelrulle Materiale: Polyurethan Tandem
Gaffelrullens diameter x bredde (mm): 80 x 70

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven