Måler, flad endekappe, ISO-version med juvelleje, 5 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 2118AB-10
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
Artikelnummer 2118AB-10
EAN/GTIN 4946368842080
Producentnummer 2118AB-10
L-nummer L40010 13981

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmodel, 2 /5 mm måleområde, 0,001 / 0,005 mm graduering. Dette er en metrisk standardindikator, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 5 mm
Graduering: 0,001
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven