VCGX 220516 FR ALU

Art.-nr.: 211857 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    232,96  DKK / styk
  • fra 10 styk
    194,14  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
499 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGX 220516 FR
Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,25 mm
Antal skift/skær 2
Hjørneradius 1,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211857 ALU
EAN/GTIN 4045197700421
Producentnummer 211857 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1900
Aluminium (med korte spåner)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Finkornsubstrat, poleret spånbrydere − markant nedsættelse af tendensen til at klæbe.

Bemærk:

ap maks. = 7 mm til skrubning med ae = 1×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven