{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 4,01 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 21,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | VDGT 11T2.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produkttype | Dykfræser |
Artikelnummer | 211847 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197502148 | |
Producentnummer | 211847 25/3 |