Dykfræser 90°, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 16/2mm

Art.-nr.: 211847 16/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 30 mm
Samlet længde Li alt 80 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 30 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 30 mm
Cirkulær borefræsning ap 3,5 mm
Rampingvinkel αmaks 6,9 grader
Rampinglængde L for αmaks 12,4 mm
passende vendeskærsplatter VDGT 11T2..
Vendeplatteskruesæt 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Produkttype Dykfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211847 16/2
EAN/GTIN 4045197502124
Producentnummer 211847 16/2

Betegnelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,9 med klinge nr. 674252 str. 7IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven