Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Stel og forgafler i torsionsfri skalkonstruktion, gul pulverlakering. Hydraulisk håndpumpe monteret vedligeholdelsesfrit. Robust trækstang af stålrør med modgående leje til skubbetræk, pulverlakeret sort, gummibelagt håndtag. Betjeningshåndtag for funktionerne: Løft - kørsel - sænkning. Styringsvinkel 2 x 100°. Stigruller på gaffelspidserne. Reduceret belastningskapacitet! Hjul: Lav rullemodstand, elastisk kørsel. Godt på jævnt og ujævnt underlag og ved kørsel over kanter og tærskler. Lav kørselsstøj.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Samlet længde (mm): 2190
Samlet bredde (mm): 540
Løfteområde (mm): 85 - 200
Gaffellængde (mm): 1800
Gaffelbredde (mm): 160
Bredde (mm): 540
Dæk: Elastisk fast gummi sort
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Gaffelrullemateriale: nylon tandem
Gaffelrullens diameter x bredde (mm): 80 x 70