Pallevogn

Art.-nr.: 2116-15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Gaffelløfter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2116-15
    EAN/GTIN 4017976521169
    Producentnummer 2116-15
    L-nummer L90070 28

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Stel og forgafler i torsionsfri skalkonstruktion, gul pulverlakering. Hydraulisk håndpumpe monteret vedligeholdelsesfrit. Robust trækstang af stålrør med modgående leje til skubbetræk, pulverlakeret sort, gummibelagt håndtag. Betjeningshåndtag for funktionerne: Løft - kørsel - sænkning. Styringsvinkel 2 x 100°. Stigruller på gaffelspidserne. Reduceret belastningskapacitet! Hjul: Lav rullemodstand, elastisk kørsel. Godt på jævnt og ujævnt underlag og ved kørsel over kanter og tærskler. Lav kørselsstøj.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 1500
    Samlet længde (mm): 1890
    Samlet bredde (mm): 540
    Løfteområde (mm): 85 - 200
    Gaffellængde (mm): 1500
    Gaffelbredde (mm): 160
    Bredde (mm): 540
    Dæk: Elastisk fast gummi sort
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
    Gaffelrullemateriale: nylon tandem
    Gaffelrullens diameter x bredde (mm): 80 x 70

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven