Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Stel og forgafler i torsionsfri skalkonstruktion, gul pulverlakering. Hydraulisk håndpumpe monteret vedligeholdelsesfrit. Robust trækstang af stålrør med modgående leje til skubbefunktion, pulverlakeret sort, trækstangshåndtag pulverlakeret. Betjeningshåndtag for funktionerne: Løft - kørsel - sænkning. Styringsvinkel 2 x 100°. Hjul: Lav rullemodstand, ikke-mærkende. 2 års garanti
Egenskab:
Samlet lasteevne (kg): 2000
Samlet længde (mm): 1540
Samlet bredde (mm): 540
Løfteområde (mm): 85 - 200
Gaffellængde (mm): 1150
Gaffelbredde (mm): 160
Bredde (mm): 540
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Gaffelrulle Materiale: Polyurethan Enkelt
Gaffelrullens diameter x bredde (mm): 80 x 93