Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Sektionsstålkonstruktion med indsættelige stålrørsstativer, 2 materialeudsparinger, pulverlakeret, blå RAL 5007. Centerfri for kran- eller gaffeltrucklastning. Hjul: midterhjulsæt, 1 drejeligt hjul i hver ende, bremser på midterhjulsæt. Samlet bredde 700 mm, fri bredde 600 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 2500
Platformshøjde (mm): 420
Samlet længde (mm): 2500
Samlet bredde (mm): 700
Samlet højde (mm): 920
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 360 x 75 , 200 x 50
Bemærk: Nødvendig længde af stolperne 500 mm