Måler, flad endekappe, ISO-version med juvelleje, stødbeskyttet, 1 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 2110AB-10
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
    Artikelnummer 2110AB-10
    EAN/GTIN 4946368842042
    Producentnummer 2110AB-10
    L-nummer L40010 14517

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Standardmodel, 1 mm måleområde, 0,001 mm graduering. Dette er en metrisk standardindikator, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller og en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 1 mm
    Graduering: 0,001
    Repeterbarhed: 0,5 µm
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven