Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Sektionel stålkonstruktion med indsættelige stålrør, pulverlakeret, blå RAL 5007. Vandtæt træplatform. Hjul: 4 kraftige drejelige hjul. Hjul: Elastisk massivt gummi, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. 2 drejelige hjul med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Udvendige mål (L x B x H) mm: 700 x 700 x 895 Ladningshøjde 338 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1500
Platformshøjde (mm): 338
Samlet længde (mm): 700
Samlet bredde (mm): 700
Samlet højde (mm): 895
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk: Nødvendig længde af stolperne 550 mm
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3