Sekskantnøgler med sekskantnøgle

Art.-nr.: 211.22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211.22
EAN/GTIN 7610733044702
Producentnummer PB 211.22
L-nummer L60060 1118

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelskruetrækker lang
  • til sekskantskruer
  • præcis afbrækkede kanter, sikker indføring i skruer
  • fra størrelse 1,27 mm forkromet
  • speciel legering på fjederstålsbasis, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Håndtagets længde indvendigt: 350 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 22 mm
  • Stiftlængde indvendigt: 63 mm
  • Til metalskruer M: 30 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven