Måler, flad endekappe, ISO-version IP64, juvelleje, stødbeskyttet, 1 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 2109AB-70
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
Artikelnummer 2109AB-70
EAN/GTIN 4946368842516
Producentnummer 2109AB-70
L-nummer L40010 13988

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmodel, 1 mm måleområde, 0,001 mm graduering. Dette er en metrisk standardindikator, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller og en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1 mm
Graduering: 0,001
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven