Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret. 4 hylder af træfiberplader, der ligger i en kantet stålramme, kant 12 mm høj. Trætrin i enderne, som automatisk løfter sig, når de er aflæsset, og som står sikkert på gulvet, når de er læsset, og som automatisk blokerer vognen. Sikkerhedsstang til at holde fast i og læne sig op ad. Sammenklappelige trin i hvileposition. Trinhøjde: 935 mm. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Belastningskapacitet øvre og midterste platform 80 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 200, 680, 1155, 1630
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 1322
Samlet bredde (mm): 611
Samlet højde (mm): 1880
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3