Skruetrækker med forskydning

Art.-nr.: 2105LG-06
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2105LG-06
EAN/GTIN 4000896011957
Producentnummer 2105LG-06
L-nummer L60140 2997

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kuglehoved side = drejeområde 20 grader
  • Ekstra langt design
  • Med kuglehoved
  • Overflade: Forniklet
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 6 mm
  • Mål / længde: 38 mm
  • Længde L1: 186 mm
  • Nettovægt (kg): 0,05 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven