{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skærehoved-⌀ D | 10 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Holderstørrelse | 10 mm | |
Hovedlængde L | 13 mm | |
Skærlængde L2 | 7,5 mm | |
Programmeringsradius Rp | 1,838 mm | |
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 | 0,5 mm | |
Hjørneradius | 1,5 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,4 mm | |
Skaftudførelse | GARANT TopCut | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210310 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523259 | |
Producentnummer | 210310 10 |