{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skærehoved-⌀ D | 20 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 20 mm | |
Hovedlængde L | 25 mm | |
Skærlængde L2 | 15 mm | |
Programmeringsradius Rp | 3,675 mm | |
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 | 1 mm | |
Hjørneradius | 3 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 1,1 mm | |
Skaftudførelse | GARANT TopCut | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210300 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523235 | |
Producentnummer | 210300 20 |