Skruetrækker med forskydning

Art.-nr.: 2100A-5/64
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2100A-5/64
EAN/GTIN 4000896011698
Producentnummer 2100A-5/64
L-nummer L60140 2290

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Amerikanske dimensioner
  • Overflade: Forniklet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 5kort64
  • Mål / længde: 18 mm
  • Længde L1: 52 mm
  • Nettovægt (kg): 0 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven