Sæt med forskudt skruetrækker

Art.-nr.: 2100/7R
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2100/7R
EAN/GTIN 4000896011599
Producentnummer 2100/7R
L-nummer L60140 2234

Betegnelse

Beskrivelse:

Metriske dimensioner
  • På ringen
  • Overflade: Forniklet
  • DIN ISO 2936
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 2 ∙ 2,5 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8
  • Nettovægt (kg): 0,15 kg
  • Antal værktøjer: 7

Leveringsomfang:

  • 2100-02
  • 2100-025
  • 2100-03
  • 2100-04
  • 2100-05
  • 2100-06
  • 2100-08

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven