Skruetrækker med forskydning

Art.-nr.: 2100-19
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2100-19
EAN/GTIN 4000896011469
Producentnummer 2100-19
L-nummer L60140 1491

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overflade: Forniklet
  • DIN ISO 2936
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 19 mm
  • Mål / længde: 89 mm
  • Længde L1: 199 mm
  • Nettovægt (kg): 0,6 kg

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven